詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508CE-1

品名 : φ 51x 93mm/ 100ml 広口ポリ容器(5本)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 06677
容量 100ml 胴径 φ51mm
高さ 93mm 材質 ポリエチレン
入数 5本
広口タイプ
純水洗浄でパ-ティクルを除去したPEボトル
クリーンルームでの使用に最適です。
超音波振動で、異物を分離し、純水で濯ぎを行っています。
class1000のクリーンルーム内で純水洗浄・乾燥し、2重パックしています。
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/26 11:30現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508CE-1 φ 51x 93mm/ 100ml 広口ポリ容器(5本)
EA508CE-2 φ 63x121mm/ 250ml 広口ポリ容器(5本)
EA508CE-3 φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(2本)
EA508CE-4 φ100x186mm/1000ml 広口ポリ容器(1本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • ※画像は代表画像です。
  • プラスチックの耐薬品性

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top