品番 : EA508CE-3
品名 : φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(2本)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 06678 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | 胴径 | φ78mm |
| 高さ | 151mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 2本 | ||
| 広口タイプ | |||
| 純水洗浄でパ-ティクルを除去したPEボトル | |||
| クリーンルームでの使用に最適です。 | |||
| 超音波振動で、異物を分離し、純水で濯ぎを行っています。 | |||
| class1000のクリーンルーム内で純水洗浄・乾燥し、2重パックしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/14 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508CE-1 φ 51x 93mm/ 100ml 広口ポリ容器(5本) |
| EA508CE-2 φ 63x121mm/ 250ml 広口ポリ容器(5本) |
| EA508CE-3 φ 78x151mm/ 500ml 広口ポリ容器(2本) |
| EA508CE-4 φ100x186mm/1000ml 広口ポリ容器(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
