品番 : EA508EC-12
品名 : 360x205x 54mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RSP-360C |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:360×205×54(H)mm 内寸:358×204×53(H)mm |
材質 | ケース:スチール、トレー:プラスチック |
| トレーサイズ | ・ブルー(4個) 外寸:106×98×53(H)mm 内寸:100×92×49(H)mm ・オレンジ(4個) 外寸:98×71×53(H)mm 内寸:92×65×49(H)mm |
||
| 替トレーはEA508E-2、-3 | |||
| カラーで仕分けて収納できます。 | |||
| 部品の移動を防ぐ丈夫なクッション付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
