品番 : EA508E-14
品名 : 356x190x 54mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RP-36 |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | サイズ(mm) | 356×190×54 |
| 材質 | ポリスチレン(PS) | 重量(g) | 330 |
| 入数 | 1個 | ||
| 細かい部品を収納できるケースです。 | |||
| 仕切板は固定で、取外しはできません。 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
