品番 : EA508E-1
品名 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿(24個)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | プラボックスA |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | サイズ | 外寸:70×49×53(H)mm 内寸:65×43×49(H)mm |
| 材質 | ポリスチレン(PS) | 入数 | 24個 |
| 耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/18 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
