詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508EB-13

品名 : 430x303x 54mm パーツケース

仕様

メーカー リングスター 型番 RSP-430D
サイズ 外寸:430×303×54(H)mm
内寸:425×300×53(H)mm
材質 ケース:スチール
トレー:プラスチック
トレー数 22 トレーサイズ ・青(4個)
外寸:106×98×53(H)mm
内寸:100×92×49(H)mm
・橙(6個)
外寸:98×71×53(H)mm
内寸:92×65×49(H)mm
・緑(12個)
外寸:70×49×53(H)mm
内寸:65×43×49(H)mm
替トレーはEA508E-1~-3
カラーで仕分けて収納できます。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,840 (税抜)/ 10,824 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/21 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1546ページ

代替品

EA508BB
  • 品番

    EA508BB

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA508EB-11 430x303x 54mm パーツケース
EA508EB-13 430x303x 54mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:430(W)×303(D)×54(H)mm
  • 内寸:425(W)×300(D)×53(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top