詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FA-3

品名 : φ117x112mm 丸型容器(PFA)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 870058
商品名 PFAポット3D 仕様 本体
容量 1L 外寸サイズ(mm) φ117×112
内寸サイズ(mm) φ111.5×108 材質 フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
連続最高使用温度 260℃ 重量(g) 325
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
追加説明
カタログ価格

19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508FA-1 φ 92x 88mm 丸型容器(PFA)
EA508FA-1B [EA508FA-1用]フタ(PFA)
EA508FA-2 φ104x 98mm 丸型容器(PFA)
EA508FA-2B [EA508FA-2用]フタ(PFA)
EA508FA-3 φ117x112mm 丸型容器(PFA)
EA508FA-3B [EA508FA-3用]フタ(PFA)
EA508FA-4 φ134x126mm 丸型容器(PFA)
EA508FA-4B [EA508FA-4用]フタ(PFA)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top