品番 : EA508FA-4B
品名 : [EA508FA-4用]フタ(PFA)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 870089 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PFAポット4D(ふた) | 仕様 | フタ |
| 外寸サイズ(mm) | φ140×26 | 材質 | フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 |
| 連続最高使用温度 | 260℃ | 重量(g) | 140 |
| 適合本体 | EA508FA-4用 | ||
| ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 | |||
| 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 | |||
| 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 | |||
| 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 | |||
| 極低温の耐衝撃性に優れています。 | |||
| 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 | |||
| 化学的に不活性でかつ純粋です。 | |||
| 難燃性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/27 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
