詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FA-8

品名 : 160x107x 48mm トレー(PFA)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 870157
商品名 PFAデスコケースC-3 容量 670ml
サイズ(W×D×H)mm 外寸:160×107×48
内寸:150×96×43.5
材質 フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
連続最高使用温度 260℃
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
追加説明
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/09 13:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508FA-6 104x 53x 48mm トレー(PFA)
EA508FA-7 107x107x 48mm トレー(PFA)
EA508FA-8 160x107x 48mm トレー(PFA)
EA508FA-9 213x106x 48mm トレー(PFA)
EA508FA-10 215x160x 48mm トレー(PFA)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:160(W)×107(D)×48(H)mm\n内寸:150(W)×96(D)×43.5(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top