品番 : EA508FA-9
品名 : 213x106x 48mm トレー(PFA)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 870164 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PFAデスコケースC-4 | 容量 | 880ml |
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:213×106×48 内寸:203×96×44 |
材質 | フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 |
| 連続最高使用温度 | 260℃ | ||
| ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 | |||
| 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 | |||
| 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 | |||
| 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 | |||
| 極低温の耐衝撃性に優れています。 | |||
| 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 | |||
| 化学的に不活性でかつ純粋です。 | |||
| 難燃性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FA-6 104x 53x 48mm トレー(PFA) |
| EA508FA-7 107x107x 48mm トレー(PFA) |
| EA508FA-8 160x107x 48mm トレー(PFA) |
| EA508FA-9 213x106x 48mm トレー(PFA) |
| EA508FA-10 215x160x 48mm トレー(PFA) |
ウェブカタログ画像
拡大
