品番 : EA508FB-1
品名 : 120x 98x 52mm タイトケース(導電性)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 781323 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電タイトケースNo.1 | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:120×98×52 内寸:109×75×35 |
| 重量(g) | 96 | 容量 | 260ml |
| 材質 | 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン | 表面固有抵抗値 | 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) |
| 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/28 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
