詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-5

品名 : 257x190x 92mm タイトケース(導電性)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781286
商品名 導電タイトケースNo.4 サイズ(W×D×H)mm 外寸:257×190×92
内寸:233×164×77
重量(g) 425 材質 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
容量 2.7L 表面固有抵抗値 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/28 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0697ページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA508FB-1 120x 98x 52mm タイトケース(導電性)
EA508FB-2 138x109x 58mm タイトケース(導電性)
EA508FB-3 159x122x 63mm タイトケース(導電性)
EA508FB-4 210x150x 76mm タイトケース(導電性)
EA508FB-5 257x190x 92mm タイトケース(導電性)
EA508FB-6 324x234x114mm タイトケース(導電性)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:257(W)×190(D)×92(H)mm\n内寸:233(W)×164(D)×77(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top