詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-11

品名 : 98x 68x 33mm パーツボックス(導電性)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 783150
商品名 導電パーツボックスNo.1S サイズ(W×D×H)mm 外寸:98×68×33
内寸:90×58×29
重量(g) 32
材質 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
容量 100ml 表面固有抵抗値 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 106

(2026/09/17 09:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0697ページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA508FB-11 98x 68x 33mm パーツボックス(導電性)
EA508FB-12 137x 99x 52mm パーツボックス(導電性)
EA508FB-13 165x119x 62mm パーツボックス(導電性)
EA508FB-14 198x143x 75mm パーツボックス(導電性)
EA508FB-15 241x175x 87mm パーツボックス(導電性)
EA508FB-16 354x258x116mm パーツボックス(導電性)
EA508FB-17 450x350x165mm パーツボックス(導電性)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:98(W)×68(D)×33(H)mm\n内寸:90(W)×58(D)×29(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top