品番 : EA508FB-17
品名 : 450x350x165mm パーツボックス(導電性)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 783167 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電パーツボックスNo.10L | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:450×350×165 内寸:420×320×158 |
| 重量(g) | 1670 | 材質 | 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン |
| 容量 | 10L | 表面固有抵抗値 | 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) |
| 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
