詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-21

品名 : 212x102x 27mm 仕切付トレー(3セル/導電性)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781248
商品名 導電仕分トレー3P 外寸サイズ(mm) 212×102×27
仕切数 6 容量 440ml
入数 1個 材質 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
表面固有抵抗値 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/09/17 09:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0697ページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA508FB-21 212x102x 27mm 仕切付トレー(3セル/導電性)
EA508FB-22 207x145x 12mm 仕切付トレー(6セル/導電性)
EA508FB-23 231x150x 21mm 仕切付トレー(12セル/導電性)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top