品番 : EA508FB-22
品名 : 207x145x 12mm 仕切付トレー(6セル/導電性)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 781644 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電仕分トレー6P | 材質 | 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン |
| 容量 | 260ml | 仕切数 | 12 |
| 入数 | 1個 | 外寸サイズ(mm) | 207×145×12 |
| 表面固有抵抗値 | 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) | ||
| 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/09/17 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FB-21 212x102x 27mm 仕切付トレー(3セル/導電性) |
| EA508FB-22 207x145x 12mm 仕切付トレー(6セル/導電性) |
| EA508FB-23 231x150x 21mm 仕切付トレー(12セル/導電性) |
ウェブカタログ画像
拡大
