品番 : EA508FC-47
品名 : 210x150x 76mm/ 1.2L 密閉保存容器
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 250263 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイトボックスNo.3 | 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:AS 留具:ステンレス パッキン:シリコン |
| サイズ | 外寸:210(W)×150(D)×76(H)mm 内寸:186(W)×126(D)×60(H)mm |
容量 | 1.2L |
| 4点バックルロック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FC-45 210x150x 50mm/700ml 密閉保存容器 |
| EA508FC-47 210x150x 76mm/ 1.2L 密閉保存容器 |
| EA508FC-49 257x190x 61mm/ 1.5L 密閉保存容器 |
| EA508FC-51 257x190x 92mm/ 2.7L 密閉保存容器 |
| EA508FC-52 324x234x114mm/ 5.6L 密閉保存容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
