詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-52

品名 : 324x234x114mm/ 5.6L 密閉保存容器

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 250447
商品名 タイトボックスNo.5 材質 本体:ポリプロピレン
フタ:AS
留具:ステンレス
パッキン:シリコン
サイズ 外寸:324(W)×234(D)×114(H)mm
内寸:298(W)×208(D)×96(H)mm
容量 5.6L
4点バックルロック式
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/06 22:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FC-45 210x150x 50mm/700ml 密閉保存容器
EA508FC-47 210x150x 76mm/ 1.2L 密閉保存容器
EA508FC-49 257x190x 61mm/ 1.5L 密閉保存容器
EA508FC-51 257x190x 92mm/ 2.7L 密閉保存容器
EA508FC-52 324x234x114mm/ 5.6L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:324(W)×234(D)×114(H)mm\n内寸:298(W)×208(D)×96(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top