品番 : EA508FC-72
品名 : φ164x 45mm ポリフタ(ラップレス)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 230784 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラップいらずヘッター付No.3 | 材質 | ポリプロピレン |
| サイズ | φ164×45(H)mm | ||
| 食器のふたにしてラップいらず。 | |||
| 洗って何度も使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/08/14 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FC-71 φ102x 16mm ポリフタ(ラップレス) |
| EA508FC-72 φ164x 45mm ポリフタ(ラップレス) |
| EA508FC-73 φ207x 78mm ポリフタ(ラップレス) |
| EA508FC-74 φ245x 89mm ポリフタ(ラップレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
