詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-73

品名 : φ207x 78mm ポリフタ(ラップレス)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 230807
商品名 ラップいらずヘッター付No.5 材質 ポリプロピレン
サイズ φ207×78(H)mm
食器のふたにしてラップいらず。
洗って何度も使えます。
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/08/08 23:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508FC-71 φ102x 16mm ポリフタ(ラップレス)
EA508FC-72 φ164x 45mm ポリフタ(ラップレス)
EA508FC-73 φ207x 78mm ポリフタ(ラップレス)
EA508FC-74 φ245x 89mm ポリフタ(ラップレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508FC-72です
  • ※画像はEA508FC-72です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top