品番 : EA508FD-26
品名 : 319x240x 61mm/ 3.5L 小物ケース(フタ付/スチロール製
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 690663 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デスコBS-1A | 材質 | スチロール |
| サイズ | 外寸:319(W)×240(D)×61(H)mm 内寸:307(W)×228(D)×52(H)mm |
容量 | 3.5L |
| フタ付 | |||
| クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FD-27 319x240x 92mm/ 5.7L 小物ケース(フタ付/スチロール製 |
| EA508FD-26 319x240x 61mm/ 3.5L 小物ケース(フタ付/スチロール製 |
ウェブカタログ画像
拡大
