詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FD-27

品名 : 319x240x 92mm/ 5.7L 小物ケース(フタ付/スチロール製

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 690670
商品名 デスコBS-1 材質 スチロール
サイズ 外寸:319(W)×240(D)×92(H)mm
内寸:307(W)×228(D)×82(H)mm
容量 5.7L
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FD-27 319x240x 92mm/ 5.7L 小物ケース(フタ付/スチロール製
EA508FD-26 319x240x 61mm/ 3.5L 小物ケース(フタ付/スチロール製
ウェブカタログ画像
  • 外寸:319(W)×240(D)×92(H)mm\n内寸:307(W)×228(D)×82(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top