品番 : EA508KA-12A
品名 : 165x 95x30mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | PC-163 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 165×95×30(H)mm | 固定仕切板 | 4枚 |
| 材質 | 耐衝撃性コーポリマー | 重量 | 90g |
| 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 | |||
| 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 | |||
| 開けやすい、本体スリット加工です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/16 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KA-11A 165x 95x30mm パーツケース |
| EA508KA-12A 165x 95x30mm パーツケース |
| EA508KA-13A 165x 95x30mm パーツケース |
| EA508KA-14A 165x 95x30mm パーツケース |
