詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KA-13A

品名 : 165x 95x30mm パーツケース

仕様

メーカー リングスター 型番 PC-161
サイズ 165×95×30(H)mm 仕切板 5枚
固定仕切板 2枚 材質 耐衝撃性コーポリマー
重量 90g
仕切板ロック機能付
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
開けやすい、本体スリット加工です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 132

(2026/10/18 20:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508KA-11A 165x 95x30mm パーツケース
EA508KA-12A 165x 95x30mm パーツケース
EA508KA-13A 165x 95x30mm パーツケース
EA508KA-14A 165x 95x30mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:165(W)×95(D)×30(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top