詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KA-7

品名 : 140x 75x27mm パーツケース

仕様

メーカー リングスター 型番 PC-140
サイズ 外寸:140×75×27(H)mm
内寸:132×63×24(H)mm
材質 高耐衝撃コポリマー
重量 47g
仕切板のないフリータイプ
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
開けやすい、本体スリット加工です。
ピッタリ一体化。持ち運びや収納に便利なW機能付
追加説明
アイコン
カタログ価格

145 (税抜)/ 160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/07/07 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508KA-7 140x 75x27mm パーツケース
EA508KA-8 140x 75x27mm パーツケース
EA508KA-9 140x 75x27mm パーツケース
EA508KA-10 140x 75x27mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ピッタリ一体化。持ち運びや収納に便利なW機能付
  • 内寸:132(W)×63(D)×24(H)mm
  • 外寸:140(W)×75(D)×27(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top