品番 : EA508KA-8
品名 : 140x 75x27mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | PC-141 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 140×75×27(H)mm | 仕切板 | 5枚 |
| 固定仕切板 | 2枚 | 材質 | 高耐衝撃コーポリマー |
| 重量 | 50g | ||
| 仕切板ロック機能付 | |||
| 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 | |||
| 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 | |||
| 開けやすい、本体スリット加工です。 | |||
| ピッタリ一体化。持ち運びや収納に便利なW機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/05/05 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KA-7 140x 75x27mm パーツケース |
| EA508KA-8 140x 75x27mm パーツケース |
| EA508KA-9 140x 75x27mm パーツケース |
| EA508KA-10 140x 75x27mm パーツケース |
