品番 : EA508KC-1
品名 : 234x168x49mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RP-230 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 234×168×49(H)mm | 仕切板 | 9枚 |
| 材質 | 耐衝撃性コポリマー | 重量 | 270g |
| 横長仕切板のみ固定可能です。 | |||
| 収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/06/19 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KC-1 234x168x49mm パーツケース |
| EA508KC-2 234x168x62mm パーツケース |
