品番 : EA508M-21
品名 : 70x 70x62mm パーツケーストレー(10個)
仕様
材質 | PP | 内寸(W×D×H)mm | 59×59×58.7 |
---|---|---|---|
外寸(W×D×H)mm | 70×70×62 | 重量(g) | 30 |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/11 02:02現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1598ページ 1659ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508M-21 70x 70x62mm パーツケーストレー(10個) |
EA508M-22 140x 70x62mm パーツケーストレー(10個) |
EA508M-23 140x140x62mm パーツケーストレー(9個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10個入