詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508M-22

品名 : 140x 70x62mm パーツケーストレー(10個)

仕様

材質 PP 内寸(W×D×H)mm 129×59×58.7
外寸(W×D×H)mm 140×70×62 重量(g) 50
入数 10個
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/04 08:10現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1598ページ 1659ページ

代替品

EA508M-22A
  • 品番

    EA508M-22A

  • コメント

    入数変更(10⇒12個)

バリエーション一覧
EA508M-21 70x 70x62mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-22 140x 70x62mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-23 140x140x62mm パーツケーストレー(9個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 外寸:140(W)×70(D)×62(H)mm\n内寸:129(W)×59(D)×58.7(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top