品番 : EA508M-22A
品名 : 140x 70x62mm パーツケーストレー(12個)
仕様
| サイズ | 外寸:140×70×62(H)mm 内寸:129×59×58.7(H)mm |
材質 | PP |
|---|---|---|---|
| 重量 | 50g(1個当たり) | 入数 | 12個 |
| ※EA508M-21A、-23Aと組み合わせて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1545ページ 1607ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※12個入
