品番 : EA508M-33
品名 : 140x140x62mm パーツケーストレー
仕様
| サイズ | 外寸:140×140×62(H)mm 内寸:129×129×58.7(H)mm |
材質 | PP |
|---|---|---|---|
| 重量 | 80g | 入数 | 1個 |
| ※EA508M-31、-32と組み合わせて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/10 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1545ページ 1607ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1個入
