詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508M-23A

品名 : 140x140x62mm パーツケーストレー(12個)

仕様

サイズ 外寸:140×140×62(H)mm
内寸:129×129×58.7(H)mm
材質 PP
重量 80g(1個当たり) 入数 12個
※EA508M-21A、-22Aと組み合わせて使用可能
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/10 06:37現在)

商品入数 12 販売単位 組
カタログページ 1545ページ 1607ページ
バリエーション一覧
EA508M-21A 70x 70x62mm パーツケーストレー(12個)
EA508M-22A 140x 70x62mm パーツケーストレー(12個)
EA508M-23A 140x140x62mm パーツケーストレー(12個)
EA508M-31 70x 70x62mm パーツケーストレー
EA508M-32 140x 70x62mm パーツケーストレー
EA508M-33 140x140x62mm パーツケーストレー
ウェブカタログ画像
※12個入
  • ※12個入
  • ※EA508M-21A、-22Aと組み合わせて使用可能
  • ※本商品は23Aです。
  • 外寸:140(W)×140(D)×62(H)mm\n内寸:129(W)×129(D)×58.7(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top