品番 : EA508MA-33C
品名 : 66x51x28mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | MC-70 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:66×51×深さ28mm 内寸:59×41×深さ16(蓋底22)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/05/14 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MA-33C 66x51x28mm 小物箱 |
| EA508MA-33E 66x51x28mm 小物箱(20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
