品番 : EA508MA-33E
品名 : 66x51x28mm 小物箱(20個)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | MC-70 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:66×51×深さ28mm 内寸:59×41×深さ16(蓋底22)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 20個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/18 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MA-33C 66x51x28mm 小物箱 |
| EA508MA-33E 66x51x28mm 小物箱(20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
