品番 : EA508MA-46
品名 : 255x190x 28mm 小物ケース
仕様
メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ラウンドフラット24P(S) |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 本体外寸:255×190×28(H) 本体内寸:245×166×23(H) ラウンドケース:φ33×16 |
材質 | ポリプロピレン |
ラウンドケース1段組(24個付) | |||
中に入れたものが見やすいのが特徴 | |||
お気に入りのビーズのコレクションケースやオリジナルパーツの保管に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1614ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508MA-45 205x145x 25mm 小物ケース |
EA508MA-46 255x190x 28mm 小物ケース |
拡大