品番 : EA508MD-2
品名 : 167x126x62mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RT-170 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 167×126×62(H)mm | 材質 | 耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 160g | 仕切板 | 2枚 |
| 仕様 | 中皿付 | ||
| 中皿仕切は固定です。 | |||
| 収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/28 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MD-1 167x126x62mm パーツケース |
| EA508MD-2 167x126x62mm パーツケース |

