詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-51

品名 : 157x102x 40mm パーツケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 フリーケース S
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質 ポリプロピレン 仕切板 取外し板(縦板):4枚
固定仕切板(横板):1枚
ケース底はR加工され、物が取り出しやすくなっています。
サイズ(mm) 157×102×40
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 09:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508K-44
  • 品番

    EA508K-44

  • コメント

    サイズ大きめになります。

EA508KA-4A
  • 品番

    EA508KA-4A

  • コメント

    サイズ大きめになります。

EA508MD-18
  • 品番

    EA508MD-18

  • コメント

    仕切り板取り外し可能

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top