詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-63

品名 : 227x136x113mm ハンディーボックス(中皿付)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ミリオンボックスM
サイズ(W×D×H)mm 内寸:210×116×108(ハンドル下:99)
外寸:227×136×113
材質 本体・ハンドル:ポリプロピレン
中皿:スチロール
止具:耐衝撃性コーポリマー
重量(g) 288
インデックスシール付
追加説明
カタログ価格

755 円(税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA508MD-63 227x136x113mm ハンディーボックス(中皿付)
EA508MD-64 270x155x150mm ハンディーボックス(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:210(W)×116(D)×108(ハンドル下:99)(H)mm\n外寸:227(W)×136(D)×113(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top