詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-64

品名 : 270x155x150mm ハンディーボックス(中皿付)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ミリオンボックスL
サイズ(W×D×H)mm 内寸:254×134×145(ハンドル下:138)
外寸:270×155×150
材質 本体・ハンドル:ポリプロピレン
中皿:スチロール
止具:耐衝撃性コーポリマー
重量(g) 563
インデックスシール付
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA508MD-63 227x136x113mm ハンディーボックス(中皿付)
EA508MD-64 270x155x150mm ハンディーボックス(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:254(W)×134(D)×148(ハンドル下:138)(H)mm\n外寸:270(W)×155(D)×150(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top