詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508NA-1

品名 : 54x105x32mm 小物ケース

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 外寸:54×105×32(H)mm
内寸:43×95×25(H)mm
重量 20g 入数 1個
スタッキングしやすい形状
追加説明
カタログ価格

125 円(税抜)/ 138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 189

(2026/10/01 17:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508NA-1 54x105x32mm 小物ケース
EA508NA-21 76x118x67mm 小物ケース
EA508NA-22 76x118x67mm 小物ケース(12個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top