品番 : EA508NA-22
品名 : 76x118x67mm 小物ケース(12個)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 外寸:76×118×67(H)mm 内寸:57×98×53mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 44g(1個当たり) | 入数 | 12個 |
| スタッキングしやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/12 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508NA-1 54x105x32mm 小物ケース |
| EA508NA-21 76x118x67mm 小物ケース |
| EA508NA-22 76x118x67mm 小物ケース(12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:12個
