詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508NA-24

品名 : 120x90x120mm 小物ケース

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 外寸:120×120×90(H)mm
内寸:98×98×72(H)mm
重量 66g 入数 1個
スタッキングしやすい形状
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/08/14 14:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508NA-4 112x130x60mm 小物ケース
EA508NA-5 112x130x60mm 小物ケース(12個)
EA508NA-24 120x90x120mm 小物ケース
EA508NA-25 120x90x120mm 小物ケース(12個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top