品番 : EA508NA-5
品名 : 112x130x60mm 小物ケース(12個)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 外寸:130×112×60(H)mm 内寸:110×91×49(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 63g(1個当たり) | 入数 | 12個 |
| スタッキングしやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508NA-4 112x130x60mm 小物ケース |
| EA508NA-5 112x130x60mm 小物ケース(12個) |
| EA508NA-24 120x90x120mm 小物ケース |
| EA508NA-25 120x90x120mm 小物ケース(12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:12個
