品番 : EA508S-12
品名 : 10L バケツ・ふた付(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 10L | サイズ(mm) | φ280×230(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 0.7 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 1.85kg | 目盛 | 2L |
| 取手 | ワイヤーバネ | 仕様 | ふた付き |
| 目盛りは内側と外側に付き、外側の目盛りは反転しており、内側の目盛りは反転せずに数字が読めます。 | |||
| 蓋はフランジ部分が重なるような仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/12 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-11 8L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| EA508S-12 10L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| EA508S-13 15L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| EA508S-14 20L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508S-2F : [EA508S-2,-12,-10,-10B用]バケツふた |
