詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-13

品名 : 15L バケツ・ふた付(ステンレス製)

仕様

容量 15L サイズ(mm) φ315×260(H)
板厚(mm) 0.7 材質 ステンレス(18-8)
重量 2.25kg 目盛 2L
取手 ワイヤーバネ 仕様 ふた付き
目盛りは内側と外側に付き、外側の目盛りは反転しており、内側の目盛りは反転せずに数字が読めます。
蓋はフランジ部分が重なるような仕様です。
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 04:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508S-11 8L バケツ・ふた付(ステンレス製)
EA508S-12 10L バケツ・ふた付(ステンレス製)
EA508S-13 15L バケツ・ふた付(ステンレス製)
EA508S-14 20L バケツ・ふた付(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
ふた付き
  • ふた付き
  • 蓋はフランジ部分が重なるような仕様となります
  • 蓋はフランジ部分が重なるような仕様となります

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top