詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-151

品名 : 325x265x100mm 穴付トレー(ステンレス製)

仕様

容量 6.0L 外寸(mm) 325(444)×265×100(H)
板厚 0.8mm 材質 18-8ステンレス(SUS304)
ハンドルを内側に倒すと、食材を入れた状態で積み重ねができます。
追加説明
カタログ価格

8,290 (税抜)/ 9,119 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/12 23:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508S-151 325x265x100mm 穴付トレー(ステンレス製)
EA508S-152 325x265x150mm 穴付トレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top