品番 : EA508S-152
品名 : 325x265x150mm 穴付トレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 9.7L | 外寸(mm) | 325(444)×265×150(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.8mm | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| ハンドルを内側に倒すと、食材を入れた状態で積み重ねができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-151 325x265x100mm 穴付トレー(ステンレス製) |
| EA508S-152 325x265x150mm 穴付トレー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
