詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-165

品名 : 330x284x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)

仕様

小皿数 6個 小皿 小
小皿サイズ(mm) 136×105×60(H) 外寸(mm) 330×284×63(H)
材質 18-8ステンレス(SUS304)
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508S-161 223x147x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)
EA508S-162 328x147x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)
EA508S-163 435x145x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)
EA508S-164 543x148x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)
EA508S-165 330x284x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top