品番 : EA508S-161
品名 : 223x147x 63mm ふた付ボックス(ステンレス製)
仕様
| 小皿数 | 2個 | 小皿 | 小 |
|---|---|---|---|
| 小皿サイズ(mm) | 136×105×60(H) | 外寸(mm) | 223×147×63(H) |
| 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
