品番 : EA508S-171
品名 : 108x 88x 65mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
容量 | 0.3L | 外寸(mm) | 108×88×65(H) |
---|---|---|---|
厚み | 0.8mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)